LOVEJOY 68514436570 Välilaippa, koko 11, valurauta | AK4ACL 36570 / 11SC48

LOVEJOY 68514436570 Välilaippa, koko 11, valurauta

Tuote: AK4ACL Malli: 68514436570Ristiviite: 36570 / 11SC48
€366.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Sylinterin tyyppiVälilaippa/ei porausta
VäriHarmaa
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL1.5 "
Ulottuvuus HD0.03 "
Mitat L1.5 "
Mitat P2.97 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min7.2hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min86hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min129hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min259hp
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Max. Nopeus3600 RPM
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)4530 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.8.625 "
Vääntöjäykkyys17300 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta FLUlottuvuus HDMitat PMax. NopeusNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.VääntöjäykkyysHinta
LOVEJOY 68514436538 Välilaippa, koko 8, valurauta | AK4ACB 36538 / 8SC35 685144365380.91 "0.28 "0.28 "4500 rpm1135 in. Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad€110.86
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436544 Välilaippa, koko 8, valurauta | AK4ACD 36544 / 8SC50 685144365440.91 "1.03 "1.03 "4500 rpm1135 in. Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad€162.02
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436524 Välilaippa, koko 5, valurauta | AK4ACG 36524 / 5SC35 685144365240.59 "0.8 "0.8 "7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "916 In.Lbs./Rad€55.42
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436548 Välilaippa, koko 9, valurauta | AK4ALU 36548 / 9SC35 685144365481.03 "0.06 "0.06 "3750 rpm1800 in. Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad€136.44
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436526 Välilaippa, koko 6, valurauta | AL2CPZ 36526 / 6SC35 685144365260.72 "0.59 "0.59 "6000 rpm450 in. Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad€68.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436560 Välilaippa, koko 10, valurauta | AL2DDC 36560 / 10SC48 685144365601.22 "0.34 "2.13 "3600 RPM2875 in. Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad€221.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436530 Välilaippa, koko 6, valurauta | AL4JCR 36530 / 6SC50 685144365300.72 "1.34 "1.34 "6000 rpm450 in. Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad€102.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436570 Välilaippa, koko 11, valurauta
€366.70 / yksikkö