LOVEJOY 68514436050 Akselin kytkin, reikä 0.875 tuumaa, sinkki | AK3ZCY 36050 / 3J X 7/8

LOVEJOY 68514436050 Akselin kytkin, reikä 0.875 tuuma, sinkki

Tuote: AK3ZCY Malli: 68514436050Ristiviite: 36050 / 3J X 7/8
€14.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Reikäkoko7 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen koko3J
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL0.38 "
Ulottuvuus HD1.5 "
Mitat L0.81 "
Mitat P0.44 "
Mitat SL0.25 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.1hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min1.1hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1.7hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min3.4hp
Kiilauran koko3/16 x 3/32 "
MateriaaliSinkkivalu
Maks. Bore0.875 "
Max. Nopeus9200 RPM
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)60 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2.062 "
Kierre1 / 4-20
Vääntöjäykkyys229 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliReikäkokoKytkimen kokoMaks. BoreMax. NopeusNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.KierreHinta
LOVEJOY 68514436048 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, sinkki | AK3ZCT 36048 / 3J X 5/8 68514436048Sinkkivalu5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 in. Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436049 Akselin kytkin, reikä 0.75 tuumaa, sinkki | AK3ZCV 36049 / 3J X 3/4 68514436049Sinkkivalu3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 in. Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436051 Akselin kytkin, reikä 0.5 tuumaa, sinkki | AK3ZDB 36051 / 4J X 1/2 68514436051Sinkkivalu1 / 2 "4J1"7600 rpm120 in. Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436052 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, sinkki | AK3ZDG 36052 / 4J X 5/8 68514436052Sinkkivalu5 / 8 "4J1"7600 rpm120 in. Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436053 Akselin kytkin, reikä 0.75 tuumaa, sinkki | AK3ZDK 36053 / 4J X 3/4 68514436053Sinkkivalu3 / 4 "4J1"7600 rpm120 in. Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436054 Akselin kytkin, reikä 0.875 tuumaa, sinkki | AK3ZDP 36054 / 4J X 7/8 68514436054Sinkkivalu7 / 8 "4J1"7600 rpm120 in. Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436056 Akselikytkin, reikä 1 tuuma, sinkki | AK3ZDW 36056 / 4J X 1 68514436056Sinkkivalu1"4J1"7600 rpm120 in. Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436050 Akselin kytkin, reikä 0.875 tuuma, sinkki
€14.97 / yksikkö