LOVEJOY 68514426128 Välikappale, RRS110 kytkentäkoko, 5 tuumaa

Tuote: CJ8PEH Malli: 68514426128

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikokoonpano
VäriMusta
Kytkimen kokoRRS 110
Kytkimen tyyppiLeuka
Syvyys5.00 "
Mitat CD3.810 "
Mitat CL0.120 "
Mitat SL0.750 "
Korkeus3.810 "
Navan tyyli1
Sisältää2 Snap Wrap hämähäkit ilman rengasta, 2 kaulusta ruuveilla, 1 välike
Lisää tyyliWrap -tyyppi
MateriaaliBuna-N
Maks. Bore1.625 "
Pienin Bore0.625 "
Nimellinen vääntömomentti792 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.3.810 "
Välikkeen navan pituus (mitta S)5.000 "
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18
tilavuus72.58050 cu. ft.
Leveys3.810 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan tyyliVäriKytkimen kokoMaks. BorePienin BoreNimellinen vääntömomenttiDia ulkopuolella.Välikkeen navan pituus (mitta S)Hinta
LOVEJOY 68514427041 Välikappale, RRS225-kytkin, 5 tuuman syvyys, Buna-N | AJ2XGZ 68514427041--RRS 2252.625 "0.75 "-5.62 "-€658.77
LOVEJOY 68514412620 välikappale, RRS090 ja RRS095 kytkin, 3.5 tuuman syvyys, Buna-N | AJ2XLB 68514412620--RRS090, RRS095---2.5 "-€195.59
LOVEJOY 68514426120 välikappale, RRS090 ja RRS095 kytkin, 7 tuuman syvyys, Buna-N | AK7KRW 26120 68514426120--RRS090, RRS095-----€214.30
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514412644 Välikappale, RRS110-kytkin, 3.5 tuuman syvyys, Buna-N | AK7KTQ 12644 68514412644--RRS 110-----€252.00
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514412630 välikappale, RRS099 ja RRS100 kytkin, 3.5 tuuman syvyys, Buna-N | AK7KTU 12630 68514412630--RRS099, RRS100-----€226.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426123 Välikappale, RRS099 ja RRS100 kytkin, 5 tuuman syvyys, Buna-N | AK7KUG 26123 68514426123--RRS099, RRS100-----€250.01
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426124 Välikappale, RRS099 ja RRS100 kytkin, 7 tuuman syvyys, Buna-N | AK7KUK 26124 68514426124--RRS099, RRS100-----€255.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514426128 Välikappale, RRS110 kytkentäkoko, 5 tuumaa