Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514424932 Nivel, 25 astetta, 1750 rpm, tappireikä 90 astetta

Varastossa
Tuote: CM7YET Malli: 68514424932

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys0.560 "
Sylinterin tyyppiTylsää
VäriMetallinen
NiveltyyppiHD tyyppi
kiilauraEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)0.880 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore0.250 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.0.380 "
Kokonaispituus1.750 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoHD1
Staattinen katkaisumomentti110 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus0.25270 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.KokonaispituusStaattinen katkaisumomenttiPäätapin korkeus (mitta E)MateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514424333 Nivel, pituus 7 tuumaa, terästä | AK3WZC 24333 / HD13 UJNT SOLID 685144243331 3 / 4 "2.5 "7"33120 tuumaa-paunaa.3.5 "Teräs-€661.92
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417400 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, terästä | AK3WZM 17400 / HD8 UJNTSOLID 685144174001"1.25 "3.75 "5220 tuumaa-paunaa.1.88 "Teräs-€163.38
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417381 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, terästä | AK3WZQ 17381 / HD6 UJNT SOLID 685144173813 / 4 "1"3.38 "1560 tuumaa-paunaa.1.68 "Teräs-€116.76
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417359 Nivel, pituus 2.68 tuumaa, terästä | AK3XAU 17359 / HD4 UJNT SOLID 68514417359NA0.75 "2.68 "768 tuumaa-paunaa.1.34 "Teräs-€89.29
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417418 Nivel, pituus 4.25 tuumaa, terästä | AL2PXZ 17418 / HD10 UJNT SOLID 685144174181 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 tuumaa-paunaa.2.12 "Teräs-€189.98
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417435 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, terästä | AM7FAA 17435 / HD12 UJNT SOLID 685144174351 1 / 2 "2"5.44 "15600 tuumaa-paunaa.2.72 "Teräs-€318.36
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514424933 Nivel, pituus 2 tuumaa, terästä | AM7XQL 24933 / HD2 UJNT SOLID 68514424933NA0.5 "2"378 tuumaa-paunaa.1"Teräs-€91.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514424932 Nivel, 25 astetta, 1750 rpm, tappireikä 90 astetta
€85.72 / yksikkö