LOUISVILLE P12020 Yhden hengen vaihe 20 jalan pituus 20 tuuman leveys | AC7AQU 36Y515

LOUISVILLE P12020 Yhden hengen lava 20 jalkaa pituus 20 tuumaa leveys

Tuote: AC7AQU Malli: P12020Ristiviite: 36Y515
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,258.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden hengen rakennustelineet
Korkeus5"
Pituus20ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliAlumiini
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6004
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)619.76
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LOUISVILLE P11208 Yhden hengen vaihe 8 jalan pituus 12 tuuman leveys | AC7AQH 36Y505 P112084"8ft.12 "€381.75
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P11216 Yhden hengen vaihe 16 jalan pituus 12 tuuman leveys | AC7AQJ 36Y506 P112164"16ft.12 "€678.92
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P11220 Yhden hengen vaihe 20 jalan pituus 12 tuuman leveys | AC7AQK 36Y507 P112205"20ft.12 "€974.41
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P11224 Yhden hengen vaihe 24 jalan pituus 12 tuuman leveys | AC7AQL 36Y508 P112245"24ft.12 "€1,161.63
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P11408 Yhden hengen vaihe 8 jalan pituus 14 tuuman leveys | AC7AQM 36Y509 P114084"8ft.14 "€411.94
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P11416 Yhden hengen vaihe 16 jalan pituus 14 tuuman leveys | AC7AQN 36Y510 P114164"16ft.14 "€775.48
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P11420 Yhden hengen vaihe 20 jalan pituus 14 tuuman leveys | AC7AQP 36Y511 P114205"20ft.14 "€1,062.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE P12020 Yhden hengen lava 20 jalkaa pituus 20 tuumaa leveys
€1,258.91 / yksikkö