LOUISVILLE FXP1802HD Plateform tikkaat 1 jalkaa 11 FGL 375 lb | AH9CGQ 39RL09

LOUISVILLE FXP1802HD Plateform tikkaat 1 jalkaa 11 FGL 375 lb

Varastossa
Tuote: AH9CGQ Malli: FXP1802HDRistiviite: 39RL09

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€388.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys38 "
Pohjan leveys21 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus5 '3 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä2
Työlavan syvyys24.25 "
Lavan korkeus1 '9 "
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)160.66
Laivan leveys (cm)54.29
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1802HD Plateform tikkaat 1 jalkaa 11 FGL 375 lb
€388.64 / yksikkö