LOUISVILLE AE3228 jatkotikkaat 28 jalkaa 250 paunaa Alumiini | AC7AJA 36Y348

LOUISVILLE AE3228 jatkotikkaat 28 jalkaa 250 Lb. Alumiini

Tuote: AC7AJA Malli: AE3228Ristiviite: 36Y348
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€674.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiI
Pohjan leveys18.75 "
Laajennettu tikkaiden korkeus25 ft.
Tikkaiden korkeus28ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliAlumiini
Kengän pohjan ulkoleveys18-3 / 4 "
Kiskon tyyppiI-palkki
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)438.79
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysTikkaiden korkeusHinta
LOUISVILLE AE3216 jatkotikkaat 16 jalkaa 250 paunaa Alumiini | AC7AHX 36Y345 AE321618.75 "16ft.€363.48
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE3220 jatkotikkaat 20 jalkaa 250 paunaa Alumiini | AC7AHY 36Y346 AE322021 13 / 16 "20ft.€493.80
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE3224 jatkotikkaat 24 jalkaa 250 paunaa Alumiini | AC7AHZ 36Y347 AE322418.75 "24ft.€541.51
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE3232 jatkotikkaat 32 jalkaa 250 paunaa Alumiini | AC7AJB 36Y349 AE323218.75 "32ft.€699.55
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE3236 jatkotikkaat 36 jalkaa 250 paunaa Alumiini | AC7AJC 36Y350 AE323618.75 "36ft.€975.79
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE3240 jatkotikkaat 40 jalkaa 250 lb. Alumiini | AC7AJD 36Y351 AE324018.75 "40ft.€1,069.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE3228 jatkotikkaat 28 jalkaa 250 Lb. Alumiini
€674.70 / yksikkö