LOUISVILLE AE2840 jatkotikkaat alumiinia 40 jalkaa AC2JGG 2KMC2

LOUISVILLE AE2840 jatkotikkaat alumiinia 40 jalkaa

Tuote: AC2JGG Malli: AE2840Ristiviite: 2KMC2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€883.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan leveys18 "
Laajennettu tikkaiden korkeus35 ft.
Tikkaiden korkeus40ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Kengän pohjan ulkoleveys18 "
Kiskon tyyppijohtavalla
MuotoD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.62
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)620
Laivan leveys (cm)48
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE2840 jatkotikkaat alumiinia 40 jalkaa
€883.43 / yksikkö