Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS ST2-8 vaijerin pysäytysholkki 1/4 tuumaa 122 kuparia | AA8BCG 16X822

LOOS ST2-8 vaijerin pysäytysholkki 1/4 tuumaa 122 kuparia

Varastossa
Tuote: AA8BCG Malli: ST2-8Ristiviite: 16X822
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
€5.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerin pysäytysholkki
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali122-kupari
Vaijeri Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijeri Dia.Hinta
LOOS ST2-1 vaijerin pysäytysholkki 1/32 tuuman 122 kupari | AA8BBY 16X814 ST2-11 / 32 "€0.32
LOOS ST2-1.5 vaijerin pysäytysholkki 3/64 tuuman 122 kupari | AA8BBZ 16X815 ST2-1.53 / 64 "€0.24
LOOS ST2-2 vaijerin pysäytysholkki 1/16 tuuman 122 kupari | AA8BCA 16X816 ST2-21 / 16 "€0.32
LOOS ST2-3 vaijerin pysäytysholkki 3/32 tuuman 122 kupari | AA8BCB 16X817 ST2-33 / 32 "€0.47
LOOS ST2-4 vaijerin pysäytysholkki 1/8 tuuman 122 kupari | AA8BCC 16X818 ST2-41 / 8 "€0.59
LOOS ST2-5 vaijerin pysäytysholkki 5/32 tuuman 122 kupari | AA8BCD 16X819 ST2-55 / 32 "€0.75
LOOS ST2-6 vaijeripysäkkiholkki 3/16 tuumaa 122 kuparia | AA8BCE 16X820 ST2-63 / 16 "€0.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS ST2-8 vaijerin pysäytysholkki 1/4 tuumaa 122 kuparia
€5.33 / yksikkö