Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS SL11-10 vaijeriholkki 5/16 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AA8BCV 16X834

LOOS SL11-10 vaijeriholkki 5/16 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8BCV Malli: SL11-10Ristiviite: 16X834

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriholkki
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Vaijeri Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijeri Dia.Hinta
LOOS SL11-1 vaijeriholkki 1/32 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AA8BCK 16X825 SL11-11 / 32 "€3.02
LOOS SL11-1.5 vaijeriholkki 3/64 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AA8BCL 16X826 SL11-1.53 / 64 "€1.77
LOOS SL11-2 vaijeriholkki 1/16 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AA8BCM 16X827 SL11-21 / 16 "€1.22
LOOS SL11-3 vaijeriholkki 3/32 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AA8BCN 16X828 SL11-33 / 32 "€1.84
LOOS SL11-4 vaijeriholkki 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AA8BCP 16X829 SL11-41 / 8 "€2.11
LOOS SL11-5 vaijeriholkki 5/32 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AA8BCQ 16X830 SL11-55 / 32 "€4.20
LOOS SL11-6 vaijeriholkki 3/16 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AA8BCR 16X831 SL11-63 / 16 "€5.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS SL11-10 vaijeriholkki 5/16 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€19.43 / yksikkö