Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS NAS1435K4 -hihnan haarukkapää 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapelin koko 1/8 | AA8AUM 16X641

LOOS NAS1435K4 hihnan haarukkapää 304 ruostumaton teräskaapeli koko 1/8

Varastossa
Tuote: AA8AUM Malli: NAS1435K4Ristiviite: 16X641

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan haarukan pää
Kaapelin koko1 / 8 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.625 "
Pin Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkien väli (13/64 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKokonaispituusPin Dia.Hinta
LOOS NAS1435K2 hihnahaarukan pää 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapelin koko 1/16 | AA8AUK 16X639 NAS1435K21 / 16 "1 1 / 16 "3 / 16 "€7.78
LOOS NAS1435K3 -hihnan haarukkapää 304 ruostumatonta terästä Kaapeli Koko 3/32 | AA8AUL 16X640 NAS1435K33 / 32 "1.5 "3 / 16 "€10.57
LOOS NAS1435K5 hihnahaarukan pää 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapelin koko 5/32 | AA8AUN 16X642 NAS1435K55 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "€24.32
LOOS NAS1435K6 -hihnan haarukkapää 304 ruostumatonta terästä Kaapeli Koko 3/16 | AA8AUP 16X643 NAS1435K63 / 16 "2.187 "5 / 16 "€29.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS NAS1435K4 hihnan haarukkapää 304 ruostumaton teräskaapeli koko 1/8
€12.47 / yksikkö