Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS NAS1435E4 silmukanpäähihna 304 Ss, koko 1/8 | AA8AUT 16X646

LOOS NAS1435E4 hihnan silmäpään sovitus 304 Ss koko 1/8

Varastossa
Tuote: AA8AUT Malli: NAS1435E4Ristiviite: 16X646

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan silmänpäät
Kaapelin koko1 / 8 "
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Piikin paksuus13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoSilmä sisäpuolella Dia.Hinta
LOOS NAS1435E2 hihnan silmäsovitin 304 S, koko 1/16 | AA8AUQ 16X644 NAS1435E21 / 16 "3 / 16 "€10.49
LOOS NAS1435E3 Hihnan silmäsovitin 304 S, koko 3/32 | AA8AUR 16X645 NAS1435E33 / 32 "3 / 16 "€13.57
LOOS NAS1435E5 silmukanpäähihna 304 Ss koko 5/32 | AA8AUU 16X647 NAS1435E55 / 32 "1 / 4 "€29.11
LOOS NAS1435E6 silmukanpäähihna 304 Ss, koko 3/16 | AA8AUV 16X648 NAS1435E63 / 16 "5 / 16 "€37.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS NAS1435E4 hihnan silmäpään sovitus 304 Ss koko 1/8
€16.98 / yksikkö