Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS21260L2RH Lukitustappi Pitkä Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 1/16 | AA8AXK 16X709

LOOS MS21260L2RH Lukitusnasta Pitkä Oikea 304 Ruostumaton teräs Koko 1/16

Varastossa
Tuote: AA8AXK Malli: MS21260L2RHRistiviite: 16X709
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
€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustappi, pitkä
Swage Dian jälkeen.9 / 64 "
Kaapelin koko1 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
KierreUlkoinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko6-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKierteen suuntathread PituusKierteen kokoHinta
LOOS MS21260L2LH Lukitustappi Pitkä vasen 304 Ruostumaton teräs Koko 1/16 | AA8AXL 16X710 MS21260L2LH1 / 16 "Vasen käsi3 / 8 "6-40€13.40
LOOS MS21260L3RH Lukitustappi Pitkä Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 3/32 | AA8AXP 16X713 MS21260L3RH3 / 32 "Oikea käsi1 / 2 "10-32€14.83
LOOS MS21260L3LH Lukitustappi Pitkä vasen 304 Ruostumaton teräs Koko 3/32 | AA8AXQ 16X714 MS21260L3LH3 / 32 "Vasen käsi1 / 2 "10-32€15.07
LOOS MS21260L4RH Lukitustappi Pitkä Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 1/8 | AA8AXU 16X717 MS21260L4RH1 / 8 "Oikea käsi9 / 16 "1 / 4-28€17.26
LOOS MS21260L4LH lukitustappi pitkä vasen 304 ruostumaton teräs Koko 1/8 | AA8AXV 16X718 MS21260L4LH1 / 8 "Vasen käsi9 / 16 "1 / 4-28€17.19
LOOS MS21260L5RH Lukitustappi Pitkä Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 5/32 | AA8AXY 16X721 MS21260L5RH5 / 32 "Oikea käsi5 / 8 "1 / 4-28€18.27
LOOS MS21260L5LH Lukitustappi Pitkä vasen 304 Ruostumaton teräs Koko 5/32 | AA8AXZ 16X722 MS21260L5LH5 / 32 "Vasen käsi5 / 8 "1 / 4-28€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS21260L2RH Lukitusnasta Pitkä Oikea 304 Ruostumaton teräs Koko 1/16
€13.86 / yksikkö