Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS21260-12RH Lukituspultti Oikea 304 ruostumaton teräskaapeli koko 3/8 | AA8AYQ 16X737

LOOS MS21260-12RH Lukitustappi Oikea 304 ruostumaton teräskaapeli koko 3/8

Varastossa
Tuote: AA8AYQ Malli: MS21260-12RHRistiviite: 16X737

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustappi
Swage Dian jälkeen.5 / 8 "
Kaapelin koko3 / 8 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
KierreUlkoinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko9 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKierteen suuntathread PituusKierteen kokoHinta
LOOS MS21260-7RH Lukitustappi Oikeanpuoleinen 304 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaapeli Koko 7/32 | AA8AYG 16X729 MS21260-7RH7 / 32 "Oikea käsi7 / 8 "3 / 8-24€45.86
LOOS MS21260-7LH Lukitustappi Vasen 304 Ruostumaton teräskaapeli Koko 7/32 | AA8AYH 16X730 MS21260-7LH7 / 32 "Vasen käsi7 / 8 "3 / 8-24€45.64
LOOS MS21260-8RH Lukitustappi Oikeanpuoleinen 304 Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kaapelin koko 1/4 | AA8AYJ 16X731 MS21260-8RH1 / 4 "Oikea käsi7 / 8 "3 / 8-24€50.54
LOOS MS21260-8LH Lukitustappi Vasen 304 Ss Kaapelin koko 1/4 | AA8AYK 16X732 MS21260-8LH1 / 4 "Vasen käsi7 / 8 "3 / 8-24€50.95
LOOS MS21260-9RH Lukitustappi Oikea 304 ruostumaton teräsvaijerin koko 9/32 | AA8AYL 16X733 MS21260-9RH9 / 32 "Oikea käsi1"7 / 16-20€121.46
LOOS MS21260-9LH Lukitustappi Vasen 304 Ruostumaton teräskaapeli Koko 9/32 | AA8AYM 16X734 MS21260-9LH9 / 32 "Vasen käsi1"7 / 16-20€121.17
LOOS MS21260-10RH Lukitustappi Oikea 304 ruostumaton teräsvaijerin koko 5/16 | AA8AYN 16X735 MS21260-10RH5 / 16 "Oikea käsi1"12-20€137.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS21260-12RH Lukitustappi Oikea 304 ruostumaton teräskaapeli koko 3/8
€203.90 / yksikkö