Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS GA-B24 -palloterminaali 1/16 - 1/8 | AA6ARA 13P106

LOOS GA-B24 Ball Terminal Gauge 1/16 - 1/8

Varastossa
Tuote: AA6ARA Malli: GA-B24Ristiviite: 13P106

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloterminaali
Pituus4"
MateriaaliTeräs
mittausalue1/16, 3/32 ja 1/8 "
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1179
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
LOOS GA-B58 -palloterminaali 5/32 - 1/4 | AA6ARB 13P107 GA-B585/32 - 1/4 "€287.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS GA-B24 Ball Terminal Gauge 1/16 - 1/8
€315.17 / yksikkö