Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS BA3-8 Plain Ball 303 SE/304 Kaapelin koko 1/4 | AA8ATR 16x622

LOOS BA3-8 Plain Ball 303 SE/304 Kaapelin koko 1/4

Varastossa
Tuote: AA8ATR Malli: BA3-8Ristiviite: 16X622

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen pallo
Swage Dian jälkeen.9 / 16 "
Kaapelin koko1 / 4 "
Materiaali303SE / 304 ruostumaton teräs
Kokonaispituus11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKokonaispituusHinta
LOOS BA3-1 Tavallinen pallo 303 SE / 304 Kaapelikoko 1/32 | AA8ATH 16X614 BA3-11 / 32 "9 / 64 "€1.98
LOOS BA3-1.5 tavallinen pallo 303 SE / 304 kaapelikoko 3/64 | AA8ATJ 16X615 BA3-1.53 / 64 "9 / 64 "€1.48
LOOS BA3-2 Tavallinen pallo 303 SE / 304 Kaapelin koko 1/16 | AA8ATK 16X616 BA3-21 / 16 "9 / 64 "€1.39
LOOS BA3-3 tavallinen pallo 303 SE / 304 kaapelikoko 3/32 | AA8ATL 16X617 BA3-33 / 32 "11 / 64 "€1.63
LOOS BA3-4 Tavallinen pallo 303 SE / 304 Kaapelin koko 1/8 | AA8ATM 16X618 BA3-41 / 8 "3 / 16 "€2.24
LOOS BA3-5 tavallinen pallo 303 SE / 304 kaapelikoko 5/32 | AA8ATN 16X619 BA3-55 / 32 "7 / 32 "€3.03
LOOS BA3-6 Tavallinen pallo 303 SE / 304 Kaapelikoko 3/16 | AA8ATP 16X620 BA3-63 / 16 "17 / 64 "€3.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS BA3-8 Plain Ball 303 SE/304 Kaapelin koko 1/4
€4.16 / yksikkö