Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS AN100-C10 Sormustin 9/32 - 5/16 Tuumaa 302/304 Ruostumaton Teräs | AA8BAD 16X772

LOOS AN100-C10 sormustin 9/32 - 5/16 tuumaa 302/304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8BAD Malli: AN100-C10Ristiviite: 16X772

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeririipus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Vaijeri Dia.9/32 - 5/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7319901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliVaijeri Dia.Hinta
LOOS AN100-3 vaijerikuppi 1/16 - 3/32 tuumaa Cs | AA8AZQ 16X760 AN100-3SinkittyHiiliteräs1/16 - 3/32 "€0.53
LOOS AN100-4 vaijerikuppi 1/8 tuumaa Cs | AA8AZR 16X761 AN100-4SinkittyHiiliteräs1 / 8 "€0.49
LOOS AN100-5 vaijerikahva 5/32 tuumaa Cs | AA8AZT 16X762 AN100-5SinkittyHiiliteräs5 / 32 "€0.60
LOOS AN100-6 vaijerikuppi 3/16 tuumaa Cs | AA8AZU 16X763 AN100-6SinkittyHiiliteräs3 / 16 "€0.59
LOOS AN100-8 vaijerikuppi 7/32 - 1/4 tuumaa Cs | AA8AZV 16X764 AN100-8SinkittyHiiliteräs7/32 - 1/4 "€0.83
LOOS AN100-10 vaijerikuppi 9/32 - 5/16 tuumaa Cs | AA8AZW 16X765 AN100-10SinkittyHiiliteräs9/32 - 5/16 "€2.00
LOOS AN100-12 vaijerikuppi 3/8 tuuman Cs | AA8AZX 16X766 AN100-12SinkittyHiiliteräs3 / 8 "€3.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS AN100-C10 sormustin 9/32 - 5/16 tuumaa 302/304 ruostumatonta terästä
€3.29 / yksikkö