LOOS # 1-BSC-penkkityökalun kaapeli, koko 1 / 16-3 / 16 | AA4KGJ 12R356

LOOS #1-BSC-penkkihuuhtelutyökalun kaapelin koko 1/16-3/16

Varastossa
Tuote: AA4KGJ Malli: #1-BSCRistiviite: 12R356

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€837.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki-vaihtotyökalu
ToimintoVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat
kahvan pituus22.5 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs
TyyppiMonipakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1751
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8463900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (26)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS #1-BSC-penkkihuuhtelutyökalun kaapelin koko 1/16-3/16
€837.10 / yksikkö