Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCTITE 88068 Primer Ja Aktivaattori, Sf 7090, 1 L, Pullo, Tummansininen | CN8BNP 36D061

LOCTITE 88068 Pohjustus ja aktivaattori, Sf 7090, 1 L, Pullo, Tummansininen

Varastossa
Tuote: CN8BNP Malli: 88068Ristiviite: 36D061

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCTITE 88068 Pohjustus ja aktivaattori, Sf 7090, 1 L, Pullo, Tummansininen
€674.51 / yksikkö