Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA NETPDK US26D Wireless Prox/digitaalinen näppäimistö | AB7ZHH NETPDK26D / 24U119

MARKS USA NETPDK US26D langaton prox/digitaalinen näppäimistö

Varastossa
Tuote: AB7ZHH Malli: NETPDK US26DRistiviite: NETPDK26D / 24U119

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€934.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimistö ja läheisyyskortinlukija
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Maks. Käyttäjäkoodit5000
Avainten määrä12
Virta vaaditaan12-24 VAC / DC
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOCDOWN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARKS USA NETPSKPAK US26D Langaton Prox/näppäimistö verkkopaneelilla | AB7ZHF NETPDKPAK26D / 24U117 NETPSKPAK US26DNäppäimistön aloituspaketti€1,929.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA NETPDK US26D langaton prox/digitaalinen näppäimistö
€934.32 / yksikkö