Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81203 tyhjiöletkun pyöreä suutin AA9MPZ 1DYB3

LOC-LINE 81203 Vakuumiletkun pyöreä suutin

Varastossa
Tuote: AA9MPZ Malli: 81203Ristiviite: 1DYB3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöletkun pyöreä suutin
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOC-LINE 81303as tyhjiöletkun pyöreä suutin antistaattinen | AA9MQK 1DYC4 81303as€13.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81203 Vakuumiletkun pyöreä suutin
€11.38 / yksikkö