Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81202 tyhjiöletkun segmenttisarja 2 1/2 halkaisija Pk 18 | AE4AUB 5HK39

LOC-LINE 81202 Tyhjiöletkun segmenttipaketti 2 1/2 halkaisija Pk 18

Varastossa
Tuote: AE4AUB Malli: 81202Ristiviite: 5HK39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöletkun segmenttisarja
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 81301as tyhjiöletkun segmenttisarja, staattinen pakkaus 9 | AA9MQH 1DYC2 81301as1 Jalka9€35.91
LOC-LINE 81302as -pölynimuletkun segmenttisarja Anti-Staattinen Pk 18 | AA9MQJ 1DYC3 81302as2 Feet18€59.75
LOC-LINE 81201 tyhjiöletkun segmenttisarja 2 1/2 halkaisija Pk 9 | AE4AUA 5HK38 81201-9€29.36
LOC-LINE 89220 tyhjiöletkun segmenttipakkaus 2 1/2 halkaisija - pakkaus 180 | AE4AUC 5HK45 89220-180€532.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81202 Tyhjiöletkun segmenttipaketti 2 1/2 halkaisija Pk 18
€53.38 /pakkaus