Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59881 90 asteen ruiskutussuutin, 1/2 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BRZ 20Y237

LOC-LINE 59881 90 asteen suihkutangon suutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BRZ Malli: 59881Ristiviite: 20Y237

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen ruiskutussuutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko8 reikää x .170 Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59881 90 asteen suihkutangon suutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€105.91 /pakkaus