Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59868 Y Kiinnitys 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRK 20Y224

LOC-LINE 59868 Y, 1/2 tuuman sovitus – 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BRK Malli: 59868Ristiviite: 20Y224

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY sopiva
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 69551 Y -liitin 3 / 4in - 20 kpl pakkaus | AB6BUC 20Y263 695513 / 4 "20€136.22
LOC-LINE 41408 Y -liitin - 2 kpl pakkaus | AD2GBV 3P822 414081 / 4 "2€15.36
LOC-LINE 51808 Y -liitin - 2 kpl pakkaus | AF2UWZ 6Y689 518081 / 2 "2€14.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59868 Y, 1/2 tuuman sovitus – 20 kappaleen pakkaus
€105.07 /pakkaus