Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51832 90 asteen suutinvalikoima 1/2 tuuman letkulle | AF2UXJ 6Y702

LOC-LINE 51832 90 asteen suutinvalikoima 1/2 tuuman letkulle

Varastossa
Tuote: AF2UXJ Malli: 51832Ristiviite: 6Y702

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€16.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen suutinsarja
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Hinta
LOC-LINE 41474 90 asteen suutinvalikoima 1/4 tuuman letkulle | AF2UWF 6Y671 414741 / 4 "€14.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51832 90 asteen suutinvalikoima 1/2 tuuman letkulle
€16.55 / yksikkö