Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51830 Joustoletkun suutin 90 asteen pakkaus 4 | AA9MJE 1DXU4

LOC-LINE 51830 Joustosuutin 90 astetta 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MJE Malli: 51830Ristiviite: 1DXU4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen suutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko1/2 "aukko
Tyyppi90 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 41471 Joustoletkun suutin 90 asteen pakkaus 4 | AA9MHJ 1DXR3 414711 / 4 "90 asteen suutin1/8 "aukko4€12.72
LOC-LINE 51828 Joustoletkun suutin 90 asteen pakkaus 4 | AA9MJC 1DXU2 518281 / 2 "1/4 ", 90 asteen suutin1/4 "aukko4€13.82
LOC-LINE 51829 Joustoletkun suutin 90 asteen pakkaus 4 | AA9MJD 1DXU3 518291 / 2 "90 asteen suutin3/8 "aukko4€14.56
LOC-LINE 41470 Joustoletkun suutin 1/4 tuuman 90 asteen pakkaus 4 | AF2UWC 6Y667 414701 / 4 "90 asteen suutin1/16 "aukko4€13.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51830 Joustosuutin 90 astetta 4 kpl
€14.46 /pakkaus