Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG350156015636 Näppäimet Ylisuuri 36 tuumaa Pituus 5/32 x 5/32 | AE6XYK 5VV62

APPROVED VENDOR WWG350156015636 Näppäimistö Ylisuuri 36 tuumaa Pituus 5/32 x 5/32

Varastossa
Tuote: AE6XYK Malli: WWG350156015636Ristiviite: 5VV62

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€4.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko5/32 x 5/32 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.002
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG350156015636 Näppäimistö Ylisuuri 36 tuumaa Pituus 5/32 x 5/32
€4.59 / yksikkö