Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49456 1 tuuman suora virtaussuutin 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BQC 20Y187

LOC-LINE 49456 1 tuuman suoravirtaussuutin 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BQC Malli: 49456Ristiviite: 20Y187

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1 "suora virtaussuutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko1 "leveä x .050" aukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49456 1 tuuman suoravirtaussuutin 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€90.88 /pakkaus