Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49439 90 asteen pyöreä suutin 1/16 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BPQ 20Y176

LOC-LINE 49439 90 asteen pyöreä suutin 1/16 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BPQ Malli: 49439Ristiviite: 20Y176

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen pyöreä suutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko1/16 "pyöreä aukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0342
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 49440 90 asteen pyöreä suutin 1/8 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BPR 20Y177 4944090 asteen pyöreä suutin1/8 "pyöreä aukko20€47.58
LOC-LINE 49441 90 asteen pyöreä suutin 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BPT 20Y178 4944190 asteen suutin1/4 "pyöreä aukko20€47.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49439 90 asteen pyöreä suutin 1/16 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€51.19 /pakkaus