Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49429 kaksoispistoke 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BPJ 20Y170

LOC-LINE 49429 Double Socket 1/4 tuuman - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BPJ Malli: 49429Ristiviite: 20Y170

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisliitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 59872 kaksoispistoke 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRP 20Y228 598721 / 2 "20€42.21
LOC-LINE 69554 kaksoispistoke 3 / 4in - 20 kpl pakkaus | AB6BUE 20Y265 695543 / 4 "20€53.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49429 Double Socket 1/4 tuuman - 20 kappaleen pakkaus
€37.84 /pakkaus