Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 45411 Joustoputkisovitin, haponkestävä 4 kpl AA9MHW 1DXT5

LOC-LINE 45411 Flex Hose Adapter haponkestävä pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MHW Malli: 45411Ristiviite: 1DXT5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava letkusovitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1/4 tuuman liitin - 1/8 tuuman FNPT
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 56821 Joustoputkisovitin, haponkestävä - 2 kpl pakkaus | AA9MKA 1DXY5 568211 / 2 "Joustava letkusovitinPolyesteri1/2 - 1/4 "2€13.10
LOC-LINE 41411 Joustoletkun sovitin 1/4 tuumaa - 1/8 tuuman pakkaus 4 | AF2UVV 6Y660 414111 / 4 "1/4 "hylsy x 1/8" FNPTAsetaalikopolymeeri1/4 tuuman liitin - 1/8 tuuman FNPT4€11.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 45411 Flex Hose Adapter haponkestävä pakkaus 4 kpl
€14.69 /pakkaus