LITTLE GIANT PUMPS 505055 Altaan pumppujärjestelmä 1/6 Hp 115v 5a Alumiini | AC6WLC 36N560 / WRS-5

LITTLE GIANT PUMPS 505055 Altaan pumppujärjestelmä 1/6 Hp 115v 5a alumiini

Varastossa
Tuote: AC6WLC Malli: 505055Ristiviite: 36N560 / WRS-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€696.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
Ampeeria5
Altaan kapasiteetti5 gal.
Altaan korkeus15-9/16
Altaan materiaalipolypropeeni
Johdon pituus9ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää11.5
GPM vettä @ 15 Ft. pää8
GPM vettä @ 5 Ft. pää15
KoteloAlumiini
HP1/6
JuoksupyöräNylon
Juoksupyörän materiaaliNylon
Tuloaukko1.5 "
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Maks. Lämpötila120-astetta F
Suurin pää21 ft.
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1.5 "
Pumpun materiaalialumiini
AkselitiivisteViton huuli
Kytkimen tyyppiSelkäsauna kalvo
TyyppiArvosanan yläpuolella
Tuuli1-1 / 2 "
Jännite115
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505055 Altaan pumppujärjestelmä 1/6 Hp 115v 5a alumiini
€696.64 / yksikkö