Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 Meripumppu, ruostumaton teräs/pronssi 1/10 HP 115V | AE3MKN 5EAH1 / MS1200-6B

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 Meripumppu, ruostumaton teräs/pronssi 1/10 HP 115V

Varastossa
Tuote: AE3MKN Malli: 517200006Ristiviite: 5EAH1 / MS1200-6B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€746.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine pumppu
Johdon pituus6ft.
JohtotyyppiSJTOW
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI7.8
Täyden kuorman ampeerit3.4
Täysi kuorma wattia255
GPH vettä @ 1 Ft. pää860
GPH vettä @ 10 Ft. pää580
GPH vettä @ 5 Ft. pää745
Korkeus4.5 "
KoteloNylon
HP1/10
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Tuloaukkokierteitetyt
Tuloliitännän koko3/4 "MNPT
Tuloaukon tyyppikierteitetyt
Pituus6.25 "
Maks. GPM vedelle20
Maks. Pää18 ft.
Moottorin kotelomateriaaliRuostumaton teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliRuostumaton teräs / pronssi
Tiivistemateriaalinitriili
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMaks. PääHinta
LITTLE GIANT PUMPS 517200003 Meripumppu, ruostumaton teräs/pronssi 1/12 HP 115V | AE3MKM 5EAH0 / MS580-6B 5172000032.21/1212 ft.€798.53
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20-2B Marine Pump, 230V, virtajohto 20 jalan pituus | BQ3EUD MS1200-20-2B---€554.86
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20 meripumppu, ruostumatonta terästä BQ3EUE MS1200-20 MS1200-20---€522.23
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20-2 Marine Pump, 230V, ruostumaton teräs | BQ3EUF MS1200-20-2---€527.67
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20B Marine Pump, Direct Drive, Pronssi | BQ3EUG MS1200-20B---€548.06
Tarjouspyyntö
Pienet jättiläispumput MS1200-6 Meripumppu, suora käyttö, ruostumaton teräs BQ3EUJ MS1200-6 MS1200-6---€490.94
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-6-2B meripumppu, 230 V, virtajohto 6 jalkaa, pronssi | BQ3EUK MS1200-6-2B---€519.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 Meripumppu, ruostumaton teräs/pronssi 1/10 HP 115V
€746.04 / yksikkö