Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 555714 Korjaussarja Mallille GR0550420 GR0550421 GR0550422 | AE8MXD 6EDW4 / ISRK-360S

LITTLE GIANT PUMPS 555714 Korjaussarja mallille GR0550420 GR0550421 GR0550422

Varastossa
Tuote: AE8MXD Malli: 555714Ristiviite: 6EDW4 / ISRK-360S

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITTLE GIANT PUMPS 555706 Korjaussarja Mallille GR0550420 GR0550421 GR0550422 | AE8MXC 6EDW3 / IRK-360 555706€49.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 555714 Korjaussarja mallille GR0550420 GR0550421 GR0550422
€140.32 / yksikkö