Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 1/40 Hp, 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 1/40 Hp, 115 V

Varastossa
Tuote: AB2VRD Malli: 502303Ristiviite: 1P521

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti upotettava keskipakopumppu
Ampeeria1.7
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus6 ft.
Vastuuvapauden koko1/4 MNPT
VelvollisuusAjoittainen
GPH 1 jalan korkeudella300
GPH 3 jalan korkeudella255
GPH 5 jalan korkeudella205
GPH 9 jalan korkeudella70
GPM vettä @ 1 Ft. pää5.0
GPM vettä @ 10 Ft. pää1.2
GPM vettä @ 2 Ft. pää120
GPM vettä @ 3 Ft. pää4.2
GPM vettä @ 5 Ft. pää3.4
GPM vettä @ 9 Ft. pää1.9
Korkeus4.5 "
KoteloAlumiini
HP1/40
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3/8 "(F) NPT
Sisääntulon koko3/8 FNPT
Tuloaukon tyyppi3/8 "(F) NPT
Pituus5.5 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head120 @ 2 Ft.
Maks. Pää11.8 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötilavesi
Maks. Tietty painovoima1.1
Pienin GPM @ Head1.2 @ 10 Ft.
Moottorin kierrosluku3400
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1/4 (M) NPT
Vaihe1
Portin kiertoCW
PSI5.1
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiHuuli
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sammuta11.8 ft.
TyyppiKemikaalienkestävä
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Watts100W
Kostutetut materiaalitNylon, Viton, Nitriili, SSTL
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 1/40 Hp, 115 V
€329.74 / yksikkö