PIENET JÄSENPUMPUT 10EC-CIA-SFS-uppopumppu, 1/2 hv, pystykytkintyyppi, polypropyleeninen perusmateriaali | CD3LGA 53DH06

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS uppopumppu, 1/2 hv, pystysuora kytkin, polypropeenipohja

Varastossa
Tuote: CD3LGA Malli: 10EC-CIA-SFSRistiviite: 53DH06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€491.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
hälytysEi
Ampeeria6.50
Pohjamateriaaliapolypropeeni
LaakerityyppiYlä- ja alaosa
Johdon pituus10ft.
Halkaisija8 31 / 64 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "F
VelvollisuusJatkuva
Mittari / kapellimestari18/3
GPM vettä @ 10 Ft. pää57
GPM vettä @ 15 Ft. pää52
GPM vettä @ 20 Ft. pää47
GPM vettä @ 30 Ft. pää28
GPM vettä @ 5 Ft. pää67
KahvaKyllä
Korkeus11 5 / 64 "
HP1/2
Hz60 Hz
Juoksupyörän materiaaliNylon
Pituus8 31 / 64 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteBuna N / hiili / keraaminen
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
NEC-johdonimitysSJTW
Pois päältä2 "- 5"
On Point8 "- 11"
pistorasia1-1 / 2 "FNPT
Pumpun runkomateriaaliValurauta
Pumpun kierrosluku3450
Akselin materiaaliBuna-N, hiili, keraaminen
Kytkimen tyyppiPystysuora
LämpösuojausKyllä
Jännite120 VAC
Leveys8 31 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8375

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 10EC-CIA-SFS uppopumppu, 1/2 hv, pystysuora kytkin, polypropeenipohja
€491.59 / yksikkö