Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT LADDERS 26057-001 Tarjotin ja käsijohde Polypropeeni 25 Lb. | AG4VAU 34TA56

LITTLE GIANT LADDERS 26057-001 Lokero ja käsikisko Polypropeeni 25 Lb.

Varastossa
Tuote: AG4VAU Malli: 26057-001Ristiviite: 34TA56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin ja käsikisko
Suorittaa loppuunMatta SPI D-3
Kantavuus25 lb
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi7616995030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 26057-001 Lokero ja käsikisko Polypropeeni 25 Lb.
€81.34 / yksikkö