LITTLE GIANT TIKAT 18515-240 Säädettävät häkkitason tikkaat 14 jalkaa lasikuitua | AH6VBC 36GL24

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Säädettävät häkkitason tikkaat 14 jalkaa lasikuitua

Tuote: AH6VBC Malli: 18515-240Ristiviite: 36GL24
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,179.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakehikon alustatikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys74 "- 128"
Pohjan leveys45.5 "
Tikkaiden korkeus8-14 jalkaa.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä8 ja 14
Työlavan syvyys22 "
Lavan korkeus8-14 jalkaa.
Alustan leveys18 "
Vaiheen syvyys1-3 / 4 "sisempi 1-1 / 2" ulompi
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.075
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)396.24
Laivan leveys (cm)116.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Little Giant 18515-240 säädettäviä häkkitasotikkaita käytetään jatkotikkaina, telineinä, tikkaina ja 90 asteen tikkaina sähkötöissä, puiden leikkaamisessa, rakennusten kunnossapidossa, LVI-korjauksissa ja maisemointityössä.

Ominaisuudet:

  • Nämä säädettävät Little Giant -turvahäkkitikkaat sisältävät sähköä johtamatonta lasikuiturakennetta, joka lisää käyttäjän turvallisuutta työskennellessään sähkön ympärillä.
  • Se on integroitu itsenäisesti teleskooppisilla sivuilla, jotka on säädetty käytettäväksi epätasaisilla portailla, pinnoilla ja kaltevassa maassa.
  • Näissä Little Giant -tikkaissa on kannettava ja kevyt rakenne tehokkaaseen toimintaan ylemmissä kerroksissa ja painorajoitetuissa lavoissa.
  • Siinä on täysin suljettu alusta, jotta sitä ei tarvitse sitoa.
  • Näissä häkkitikkaissa on valinnaiset Ratchet-tasoittimet, jotka säätyvät 8.675 tuumaa 0.425 tuuman välein vaivattomaan vaakasuoraan epätasaisilla pinnoilla.
  • Siinä on säädettävät tukijalat, jotka parantavat vakautta ja lisäävät pohjan leveyttä 84 tuumaan tasaisella alustalla.
  • Näissä Little Giant -tason tikkaissa on Descent Control -köysijarrujärjestelmä, joka mahdollistaa tikapuusegmenttien hallitun laskemisen.
  • Siinä on lisäksi 1.5 tuuman leveät litteät kiipeilytasot takaavat äärimmäisen mukavuuden ja turvallisuuden.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • ANSI IAA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko yksi käyttäjä siirtää näitä Little Giant -tikkaita?

V. Kyllä, Little Giant 18515-240 säädettäviä häkkitasotikkaita voi siirtää yksi henkilö 5 tuuman Tip & Glide -pyörillä.

K. Voitko säätää näiden tikkaiden korkeutta?

V. Sen mukana tulee valetusta alumiinista Rock Lock -säätimet, joilla voit helposti säätää tikkaiden korkeutta ja sijaintia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Säädettävät häkkitason tikkaat 14 jalkaa lasikuitua
€4,179.84 / yksikkö