LITTLE GIANT LADDERS 15050-001 pystysuora maalialusta | AD3TTT 40P134

LITTLE GIANT LADDERS 15050-001 Pystysuora maalialusta

Varastossa
Tuote: AD3TTT Malli: 15050-001Ristiviite: 40P134

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€81.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora maalialusta
Kantavuus15 paunaa / 1 gal.
MateriaaliMuovipolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15050-001 Pystysuora maalialusta
€81.94 / yksikkö