LITTLE GIANT SC-3048-NC tuuletettu hitsattu säilytyslokero Harmaa | AF7DKM 20WT78

LITTLE GIANT SC-3048-NC Tuuletettu, hitsattu säilytyslokero harmaa

Varastossa
Tuote: AF7DKM Malli: SC-3048-NCRistiviite: 20WT78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,624.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiLiu'uta salpa
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys49 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.1
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT SC2-2448-NC ilmastoitu hitsattu säilytyskaappi harmaa | AF7DKC 20WT69 SC2-2448-NC27 "49 "€2,327.72
LITTLE GIANT SC2-2460-NC ilmastoitu hitsattu säilytyskaappi harmaa | AF7DKD 20WT70 SC2-2460-NC27 "61 "€2,620.12
LITTLE GIANT SC2-3048-NC ilmastoitu hitsattu säilytyskaappi harmaa | AF7DKE 20WT71 SC2-3048-NC33 "49 "€2,447.29
LITTLE GIANT SC2-3060-NC ilmastoitu hitsattu säilytyskaappi harmaa | AF7DKF 20WT72 SC2-3060-NC33 "61 "€2,948.33
LITTLE GIANT SC2-3072-NC ilmastoitu hitsattu säilytyskaappi harmaa | AF7DKG 20WT73 SC2-3072-NC33 "73 "€3,125.00
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SC2-3660-NC ilmastoitu hitsattu säilytyskaappi harmaa | AF7DKH 20WT74 SC2-3660-NC39 "61 "€3,579.83
LITTLE GIANT SC2-3672-NC ilmastoitu hitsattu säilytyskaappi harmaa | AF7DKJ 20WT75 SC2-3672-NC39 "73 "€4,580.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SC-3048-NC Tuuletettu, hitsattu säilytyslokero harmaa
€2,624.29 / yksikkö