LITTLE GIANT SC-3048-10SR Työpaikan suojalaatikko 1500 Lb. | AG7BFZ 49Y676

LITTLE GIANT SC-3048-10SR Työpaikan suojalaatikko 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BFZ Malli: SC-3048-10SRRistiviite: 49Y676

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,540.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan suojakotelo
VäriHarmaa
Konfigurointi(2) Keskihyllyt
Syvyys48 "
Mitata12
Kahvan tyyppiRiippulukko
Korkeus60 "
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Riippulukko Max. Dia.1 / 2 "
Tallennuskapasiteetti1500 lb
Käytä yhdessä pyörän kanssaValmistaja Nro 1027-SP-RR, 1027-SR-P-SR
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.6
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8716805010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräLeveysHinta
LITTLE GIANT SC2-2448-10SR Työpaikan suojalaatikko 1500 Lb. | AG7BFU 49Y671 SC2-2448-10SR227 "€2,602.57
LITTLE GIANT SC2-2460-10SR Työmaan suojakotelo 1500 Lb. | AG7BFV 49Y672 SC2-2460-10SR227 "€3,034.49
LITTLE GIANT SC2-3048-10SR Työpaikan suojalaatikko 1500 Lb. | AG7BFW 49Y673 SC2-3048-10SR233 "€2,813.12
LITTLE GIANT SC-2448-10SR Työpaikan suojalaatikko 1500 Lb. | AG7BFX 49Y674 SC-2448-10SR-27 "€2,382.32
LITTLE GIANT SC-2460-10SR Työpaikan suojalaatikko 1500 Lb. | AG7BFY 49Y675 SC-2460-10SR-27 "€2,747.89
LITTLE GIANT SC-A-2448-10SR Työpaikan suojalaatikko 1500 Lb. | AG7BGA 49Y677 SC-A-2448-10SR127 "€2,601.02
LITTLE GIANT SC-A-2460-10SR Työpaikan turvalaatikko 1500 Lb. | AG7BGB 49Y678 SC-A-2460-10SR127 "€2,842.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SC-3048-10SR Työpaikan suojalaatikko 1500 Lb.
€2,540.51 / yksikkö