LITTLE GIANT PDSE4048-6PH2FL Siirrettävä lavateline, Ergonominen, 40 x 48 tuuman koko | CR9QKM 50DH05

LITTLE GIANT PDSE4048-6PH2FL siirrettävä lavateline, ergonominen, koko 40 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR9QKM Malli: PDSE4048-6PH2FLRistiviite: 50DH05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,312.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavateline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITTLE GIANT PDSEH40486PH2FL Siirrettävä lavateline, Ergonominen, 40 x 48 tuuman koko | CR9QKL 50DH08 PDSEH40486PH2FL€1,556.59
LITTLE GIANT PDSEH42486PH2FL Siirrettävä lavateline, Ergonominen, 42 x 48 tuuman koko | CR9QKN 50DH09 PDSEH42486PH2FL€1,529.01
LITTLE GIANT PDSEH48486PH2FL Siirrettävä lavateline, Ergonominen, 48 x 48 tuuman koko | CR9QKP 50DH10 PDSEH48486PH2FL€1,648.67
LITTLE GIANT PDSE4848-6PH2FL Siirrettävä lavateline, Ergonominen, 48 x 48 tuuman koko | CR9QKQ 50DH07 PDSE4848-6PH2FL€1,429.92
LITTLE GIANT PDFS4848-6PH2FL Siirrettävä lavateline, lattialukot, 48 x 48 tuuman koko | CR9QKR 51KY74 PDFS4848-6PH2FL€1,316.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PDSE4048-6PH2FL siirrettävä lavateline, ergonominen, koko 40 x 48 tuumaa
€1,312.30 / yksikkö