LITTLE GIANT MTH1-1630-24 Konepöytä 10000 Lb. 24h x 30w x 16d | AB6FTL 21E607

LITTLE GIANT MTH1-1630-24 Konepöytä 10000 Lb. 24 x 30 x 16 d

Varastossa
Tuote: AB6FTL Malli: MTH1-1630-24Ristiviite: 21E607

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaiden koneiden taulukko
VäriHarmaa
Syvyys16 "
Edge TypeSuoraan
Korkeus24 "
Jalan tyyppi2 "x 2" x 1/4 "kulma
Kuormitusluokitus10000 lb
Yläpaksuus12 ga., 3/16 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.475
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysEdge TypeKorkeuseräJalan tyyppiKuormitusluokitusYläpaksuusHinta
LITTLE GIANT MTH1-1630-30 Konepöytä 10000 Lb. 30h x 30w x 16d | AB6FTM 21E608 MTH1-1630-3030 "16 "Suoraan30 "Raskaiden koneiden taulukko2 "x 2" x 1/4 "kulma10000 lb12 ga., 3/16 "€655.65
LITTLE GIANT MTH1-1630-36 Konepöytä 10000 Lb. 36h x 30w x 16d | AB6FTN 21E609 MTH1-1630-3630 "16 "Suoraan36 "Raskaiden koneiden taulukko2 "x 2" x 1/4 "kulma10000 lb12 ga., 3/16 "€729.79
LITTLE GIANT MTH1-2230-24 Konepöytä 10000 Lb. 24h x 30w x 22d | AB6FTP 21E610 MTH1-2230-2430 "22 "Suoraan24 "Raskaiden koneiden taulukko2 "x 2" x 1/4 "kulma10000 lb12 ga., 3/16 "€668.98
LITTLE GIANT MTH1-2230-30 Konepöytä 10000 Lb. 30h x 30w x 22d | AB6FTQ 21E611 MTH1-2230-3030 "22 "Suoraan30 "Raskaiden koneiden taulukko2 "x 2" x 1/4 "kulma10000 lb12 ga., 3/16 "€756.76
LITTLE GIANT MTH1-2230-36 Konepöytä 10000 Lb. 36h x 30w x 22d | AB6FTR 21E612 MTH1-2230-3630 "22 "Suoraan36 "Raskaiden koneiden taulukko2 "x 2" x 1/4 "kulma10000 lb12 ga., 3/16 "€801.03
LITTLE GIANT MTH1-2830-24 Konepöytä 10000 Lb. 24h x 30v x 28d | AB6FTT 21E613 MTH1-2830-2430 "28 "Suoraan24 "Raskaiden koneiden taulukko2 "x 2" x 1/4 "kulma10000 lb12 ga., 3/16 "€741.05
LITTLE GIANT MTH1-2830-30 Konepöytä 10000 Lb. 30h x 30w x 28d | AB6FTU 21E614 MTH1-2830-3030 "28 "Suoraan30 "Raskaiden koneiden taulukko2 "x 2" x 1/4 "kulma10000 lb12 ga., 3/16 "€842.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MTH1-1630-24 Konepöytä 10000 Lb. 24 x 30 x 16 d
€653.82 / yksikkö