LITTLE GIANT MC3-1D-1818-LL Kauppakaappi Kiinteä 1-ovinen | AG4KAZ 34AU99

LITTLE GIANT MC3-1D-1818-LL Kaapin kiinteä 1 ovi

Varastossa
Tuote: AG4KAZ Malli: MC3-1D-1818-LLRistiviite: 34AU99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,137.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kaappi
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Mukaan(1) Lukitusovi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus31 - 34 "
Säädettävien hyllyjen määrä0
Tyyppikiinteä
Leveys568611 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
LITTLE GIANT MC3-2D-2424-LL Kauppakaappi Kiinteä 2-ovinen | AG4KBA 34AV01 MC3-2D-2424-LL24 "568699 "€1,827.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT MC3-1D-1818-LL Kaapin kiinteä 1 ovi
€1,137.91 / yksikkö