LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY puutavarakärry rei'itetty kansi 24 x 36 | AC8ABU 39E641

LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY Sahatavara Rei'itetty kansi 24 x 36

Varastossa
Tuote: AC8ABU Malli: LCP-2436-S-6PYRistiviite: 39E641

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€818.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty kannen puutavarakori
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus36 "
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus2000 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Alustan materiaaliRei'itetty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)109.86
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY Sahatavara Rei'itetty kansi 24 x 36
€818.66 / yksikkö