LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Hitsattu pudotusporttitrukki 2000 Lb. | AG7AZR 49Y496

LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Hitsattu Drop-Gate Truck 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7AZR Malli: CAWD-3060-6PYRistiviite: 49Y496

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,313.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsattu Drop-Gate-kuorma-auto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kantavuus2000 lb
Verkkokoko3/4" x 1-1/2"
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8716805010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT CAWD-3060-6PY Hitsattu Drop-Gate Truck 2000 Lb.
€1,313.79 / yksikkö