LITTLE GIANT 5SH-1832-72 hyllylevy 32 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys 5 hyllyä | AF7CVT 20VA77

LITTLE GIANT 5SH-1832-72 hylly 32 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys 5 hyllyä

Tuote: AF7CVT Malli: 5SH-1832-72Ristiviite: 20VA77
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,328.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn kapasiteetti2000 lb
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.55
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyjen lukumääräLeveysHinta
LITTLE GIANT 4SH-1832-72 hyllylevy 32 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys 4 hyllyä | AF7CVH 20VA68 4SH-1832-7218 "432 "€1,076.93
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 4SH-2436-72 hyllylevy 36 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys 4 hyllyä | AF7CVJ 20VA69 4SH-2436-7224 "436 "€1,328.25
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 4SH-2448-72 Hyllylaite 48 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys 4 hyllyä | AF7CVK 20VA70 4SH-2448-7224 "448 "€1,633.76
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 4SH-2460-72 hylly 60 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys 4 hyllyä | AF7CVL 20VA71 4SH-2460-7224 "460 "€1,927.58
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 4SH-3048-72 hylly 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 4 hyllyä | AF7CVM 20VA72 4SH-3048-7230 "448 "€1,952.83
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 4SH-3060-72 hylly 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 4 hyllyä | AF7CVN 20VA73 4SH-3060-7230 "460 "€2,318.05
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT 4SH-3072-72 hyllytaso 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 4 hyllyä | AF7CVP 20VA74 4SH-3072-7230 "472 "€2,579.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 5SH-1832-72 hylly 32 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys 5 hyllyä
€1,328.11 / yksikkö