LITTLE GIANT PUMPS 511934 Jätevesipumppu, 1/2 hv, 115 VAC, 60 Ft. Max. Pää | CH6KDY 61DW92

LITTLE GIANT PUMPS 511934 Jätevesipumppu, 1/2 hv, 115 VAC, 60 Ft. Max. Pää

Tuote: CH6KDY Malli: 511934Ristiviite: 61DW92
€638.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevesipumppu
ToimintatyyppiTether Float
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus.png
Ampeeria9A
Rungon halkaisija8"
Rungon materiaaliValurauta
Johdon pituus20 ft.
Päästö1 1/2 FNPT
TyöjaksoJatkuva
SähköliitäntäReppuselässä
Mittari / kapellimestari18/3
HP1/2
Hz60 Hz
Max. Halkaisija3 / 4 "
Maks. Pää60 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 astetta F
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Pois päältä7"
On Point13 "
Kokonaiskorkeus11 3 / 10 "
Vaihe1
RPM3600 rpm
Jännite115V AC
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITTLE GIANT PUMPS 620222 jätevesipumppu, 1 hv, 90 ft Max. Pää | CJ2BFE 783WZ3 620222€1,759.43
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 620251 Jätevesipumppu, 1/2 hv, 42 jalkaa Max. Pää, 1 vaihe | CJ2BFF 783WY9 620251€979.77
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 511933 Jätevesipumppu, 1/2 hv, Snap Action Float Switch, 60 ft Max. Pää | CJ2BFH 61DW91 511933€631.26
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 620220 jätevesipumppu, 1/2 hv, 63 jalkaa Max. Pää, 1 vaihe | CJ2BFJ 783WZ2 620220€1,352.37
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 509805 jätevesipumppu, 4/10 hv, 40 ft Max. Pää, 1 vaihe | CJ2BFK 783WX8 509805€596.54
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 509801 Jätevesipumppu, 4/10 hv, kellunta, 40 jalkaa Max. Pää, 110V AC | CJ2BFL 783WX7 509801€575.24
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 620231 Jätevesipumppu, 1/2 hv, 42 ft Max. Pää | CJ2BFN 783WY7 620231€870.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511934 Jätevesipumppu, 1/2 hv, 115 VAC, 60 Ft. Max. Pää
€638.19 / yksikkö