LITHONIA LIGHTING 2BLT4 46L ADP LP840 Upotettu Troffer, 38 W Max. Valaisin Watt, 4000K, 5, 039 Lm, 4 Lamppu T8 | CR9QCB 48LU33

LITHONIA LIGHTING 2BLT4 46L ADP LP840 Upotettu Troffer, 38 W Max. Valaisin wattia, 4000K, 5, 039 lm, 4 lamppua T8

Varastossa
Tuote: CR9QCB Malli: 2BLT4 46L ADP LP840Ristiviite: 48LU33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2BLT4 46L ADP LP840 Upotettu Troffer, 38 W Max. Valaisin wattia, 4000K, 5, 039 lm, 4 lamppua T8
€276.36 / yksikkö