LISTA XSTB23-72PT / LG Technical Workbench 72wx30dx35-1 / 4in H | AC2TDE 2MNV7

LISTA XSTB23-72PT/LG tekninen työpöytä 72 leveä x 30 dx 35-1/4 tuumaa

Tuote: AC2TDE Malli: XSTB23-72PT/LGRistiviite: 2MNV7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,578.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeBullnose
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus35.25 "
Jalan tyyppiPaneelityyli
KantavuusLaatikko 165 paunaa
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1-9 / 16 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliMuovilaminaatti
Työpöydän kokoonpanokoolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 205.2
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläpaksuusVäriEdge TypeLeveysTyöpinnan materiaaliTyöpöydän kokoonpanoSuorittaa loppuunKehyksen väriHinta
LISTA XSWB10-60BT / BB -työpöytä 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBF 2MNN7 XSWB10-60BT / BB1.75 "Kirkas sininenNeliö60 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€1,157.64
LISTA XSWB12-72BT / BB Industrial Workbench 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBG 2MNN8 XSWB12-72BT / BB1.75 "Kirkas sininenNeliö72 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€1,314.29
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB10-60BT / BB-SRS -työpöytä 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBH 2MNN9 XSWB10-60BT / BB-SRS1.75 "Kirkas sininenNeliö60 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€1,477.42
LISTA XSWB12-72BT / BB-SRS -työpöytä 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBJ 2MNP1 XSWB12-72BT / BB-SRS1.75 "Kirkas sininenNeliö72 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€1,613.96
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB20-60BT / BB -työpöytä 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBK 2MNP2 XSWB20-60BT / BB1.75 "Kirkas sininenNeliö60 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€2,975.94
LISTA XSWB22-72BT / BB Industrial Workbench 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBL 2MNP3 XSWB22-72BT / BB1.75 "Kirkas sininenNeliö72 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€2,973.06
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB20-60BT / BB-SRS -työpöytä 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBM 2MNP4 XSWB20-60BT / BB-SRS1.75 "Kirkas sininenNeliö60 "Butcher Block vaahteraKokoonpanematonPuuteroituKirkas sininen€3,183.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSTB23-72PT/LG tekninen työpöytä 72 leveä x 30 dx 35-1/4 tuumaa
€2,578.20 / yksikkö